GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318240 800LED MULTI,G.LUCI,LUCI 32MT,CAVO4MT,X - 14318240
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Catena di luci
Numero di punti luce - 800
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore - Multicolore
Confezione
4 PZ
EAN
8004927182407
Codice prodotto
GCP14318240
Cod. produttore
14318240
Produttore
GCP
Tipologia:
Catena di luci
Numero di punti luce:
800
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore:
Multicolore
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
31...31 V
Adatto ad uso esterno:
sì
Accoppiabile:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Grado di protezione (IP):
IP44
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Lunghezza totale:
36 m
-%25E2%2580%2593-EAN-8024199036260-11.jpg?84758479876B629093A6C8AAC0985D698372C1717F6E65647D92BDB3BB647C799472A1BABEAB9997BFB1C3B77E6493A3BEB9C6B4BEA395A67DA8C3B37F6F5D9BB9B4B7ADBB64949D7DB1C9A8B7635D97B1BBC372A89CA298B57181A9B36495A7C4AAC6B3C1635DA2BFB381B5C4A69CA9BEACB5A7BBA395619C8A9872A6837761877A847295645881826E81587F7C7&ts=1775841461536)