GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318236 600LED B.CAL,G. LUCI,LUCI 24MT,CAVO4MT,X - 14318236
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Catena di luci
Numero di punti luce - 600
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore - Bianco
Confezione
6 PZ
EAN
8004927182360
Codice prodotto
GCP14318236
Cod. produttore
14318236
Produttore
GCP
Tipologia:
Catena di luci
Numero di punti luce:
600
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
31...31 V
Adatto ad uso esterno:
sì
Accoppiabile:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Grado di protezione (IP):
IP44
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Lunghezza totale:
28 m


