pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14313197 1.000 LED MULTI, USO EST/INT, CON GIOCHI - 14313197

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipologia - Catena di luci

  • Lunghezza totale - 104 m

  • Con lampada inclusa - sì

  • Potenza allacciata - 15 W

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8004927131979

Codice prodotto

GCP14313197

Cod. produttore

14313197

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipologia:

Catena di luci

Lunghezza totale:

104 m

Con lampada inclusa:

sì

Potenza allacciata:

15 W

Colore:

Multicolore

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...31 V

Adatto ad uso esterno:

sì

Numero di punti luce:

1000

Accoppiabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Minilucciole 1000 Led ultra luminose per esterno e interno, con giochi di luce e memory controller. Ideale per alberi di grandi dimensioni e decorazioni da esterno. ? Motorino e Giochi Luce ? Tecnologia Led Ultra Luminoso (microled) ? Non Prolungabile ? Per uso Interno/esterno