GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14312715 200 LUCCIOLONE LED BIANCO CALDO - 14312715

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Tipologia - Catena di luci
Lunghezza totale - 20 m
Con lampada inclusa - sì
Potenza allacciata - 15.7 W
Confezione
1 PZ
EAN
8004927127156
Codice prodotto
GCP14312715
Cod. produttore
14312715
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipologia:
Catena di luci
Lunghezza totale:
20 m
Con lampada inclusa:
sì
Potenza allacciata:
15.7 W
Colore:
Bianco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
240...240 V
Adatto ad uso esterno:
sì
Numero di punti luce:
200
Accoppiabile:
sì


