pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14312489 500 LUCCIOLONE LED BIANCHE ULTRALUMINOSE - 14312489

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipologia - Catena di luci

  • Lunghezza totale - 50 m

  • Con lampada inclusa - sì

  • Potenza allacciata - 35 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004927124896

Codice prodotto

GCP14312489

Cod. produttore

14312489

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipologia:

Catena di luci

Lunghezza totale:

50 m

Con lampada inclusa:

sì

Potenza allacciata:

35 W

Colore:

Bianco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

240...240 V

Adatto ad uso esterno:

sì

Numero di punti luce:

500

Accoppiabile:

sì

500 Lucciolone LED BIANCHE ULTRALUMINOSE con 100 MINISTROBO, 50 MT. , cavo scuro, Imb. . Alim.: 220-250V - 35W. IP 44.