pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14311208 100 LUCCIOLONE A LED ROSSE, 10 MT, - 14311208

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipologia - Catena di luci

  • Lunghezza totale - 10 m

  • Potenza allacciata - 7.68 W

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8004927112084

Codice prodotto

GCP14311208

Cod. produttore

14311208

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipologia:

Catena di luci

Lunghezza totale:

10 m

Potenza allacciata:

7.68 W

Colore:

Rosso

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

240...240 V

Adatto ad uso esterno:

sì

Numero di punti luce:

100

Accoppiabile:

sì

100 LUCCIOLONE A LED ROSSO CON 20 FLASH BIANCHI imb.: