pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14311206 100 LUCCIOLONE A LED BLU, 10 MT, - 14311206

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14311206 100 LUCCIOLONE A LED BLU, 10 MT,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipologia - Catena di luci

  • Lunghezza totale - 10 m

  • Potenza allacciata - 7.68 W

  • Colore - Blu

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8004927112060

Codice prodotto

GCP14311206

Cod. produttore

14311206

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipologia:

Catena di luci

Lunghezza totale:

10 m

Potenza allacciata:

7.68 W

Colore:

Blu

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Blu

Tensione nominale:

240...240 V

Adatto ad uso esterno:

sì

Numero di punti luce:

100

Accoppiabile:

sì

100 LUCCIOLONE A LED BLU CON 20 FLASH BIANCHI imb.: