pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14310505 300 LED MULTI CON GIOCHI LUCE, USO EST, - 14310505

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipologia - Catena di luci

  • Lunghezza totale - 14 m

  • Con lampada inclusa -

  • Colore - Multicolore

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8004927105055

Codice prodotto

GCP14310505

Cod. produttore

14310505

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipologia:

Catena di luci

Lunghezza totale:

14 m

Con lampada inclusa:

Colore:

Multicolore

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

31...31 V

Adatto ad uso esterno:

Numero di punti luce:

300

Accoppiabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Minilucciole 300 Led ultra luminose (microled) per uso esterno e interno, con giochi di luce con memory controller. Ideale per alberi di piccole, medie e grandi dimensioni, vasi, vetrine e qualsiasi decorazione da esterno e interno. ? Motorino e Giochi Luce ? Tecnologia Led Ultra Luminoso (microled) ? Non Prolungabile ? Per uso Interno/esterno