pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14309780 40 LUCCIOLONE A LED MULTI PROLUNGABILE - 14309780

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14309780 40 LUCCIOLONE A LED MULTI PROLUNGABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Catena di luci

  • Numero di punti luce - 40

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore - Multicolore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004927097800

Codice prodotto

GCP14309780

Cod. produttore

14309780

Produttore

GCP

Tipologia:

Catena di luci

Numero di punti luce:

40

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore:

Multicolore

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Potenza allacciata:

3.84 W

Adatto ad uso esterno:

Accoppiabile:

Grado di protezione (IP):

IP44

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Colore luce:

Multicolore

Lunghezza totale:

4 m

40 Lucciolone LED multicolore prolungabili per esterno, luce fissa con cavo scuro. Le 40 lucciolone misurano 4 metri e sono prolungabili fino a 30 set, per un totale di 1.200 Led. Grazie al sistema gpl system si possono collegare tra loro con misure diverse ed anche alle tende a lucciolone.

GIOCOPLAST NATALE SP

Un prodotto GIOCOPLAST NATALE SP

Scopri la serie GIOCOPLAST NATALE SP