pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14308715 LED-TW-96-5M-24V-W LED 96 LUCI 24V - 14308715

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipologia - Catena di luci

  • Lunghezza totale - 9 m

  • Con lampada inclusa - sì

  • Colore - Blu

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8004927087153

Codice prodotto

GCP14308715

Cod. produttore

14308715

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipologia:

Catena di luci

Lunghezza totale:

9 m

Con lampada inclusa:

sì

Colore:

Blu

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Adatto ad uso esterno:

sì

Numero di punti luce:

96

Accoppiabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Minilucciole 96 Led ultra luminose (microled) per uso esterno e interno, con giochi di luce con memory controller. Ideale per alberi di piccole, medie e grandi dimensioni, vasi, vetrine e qualsiasi decorazione da esterno e interno. ? Motorino e Giochi Luce ? Tecnologia Led Ultra Luminoso (microled) ? Non Prolungabile ? Per uso Interno/esterno

Un prodotto GIOCOPLAST NATALE SP

Scopri la serie GIOCOPLAST NATALE SP