pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP11011235 COMPOSIZIONE CON FASCIO DI RAMI - 11011235

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP11011235 COMPOSIZIONE CON FASCIO DI RAMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti luce - 18

  • Con lampada inclusa -

  • Colore - Bianco

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8004927112350

Codice prodotto

GCP11011235

Cod. produttore

11011235

Produttore

GCP

Numero di punti luce:

18

Con lampada inclusa:

Colore:

Bianco

Adatto ad uso esterno:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza/profondità:

550 mm

Diametro:

300 mm

Composizione con fascio di rami intrecciati e 18 decorazioni in metallo con LED BIANCO CALDO, cm. 55X30 , alim. 2 batterie tipo AA. Da interno IP 20. Imb. 6 pz. per cartone.