pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07410638 SET 4 SFERE SNOWFALL VIOLA, DIAM. 80MM, - 07410638

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Lampada sferica

  • Lunghezza totale - 1.2 m

  • Con lampada inclusa -

  • Potenza allacciata - 0.06 W

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8004927106380

Codice prodotto

GCP07410638

Cod. produttore

07410638

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Lampada sferica

Lunghezza totale:

1.2 m

Con lampada inclusa:

Potenza allacciata:

0.06 W

Colore:

Altro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

6...6 V

Adatto ad uso esterno:

no

Numero di punti luce:

4

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

SeT 4 SFeRe SnoWFaLL VioLa ? 80 mm 96 Led Bianchi imb.: