pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07311233 MAGIC BALLS 10 SFERE LED D.60 RGB, MT.4, - 07311233

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lampada sferica

  • Numero di punti luce - 10

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore - Blu

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8004927112336

Codice prodotto

GCP07311233

Cod. produttore

07311233

Produttore

GCP

Tipologia:

Lampada sferica

Numero di punti luce:

10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore:

Blu

Tensione nominale:

230...230 V

Potenza allacciata:

5 W

Adatto ad uso esterno:

Grado di protezione (IP):

IP44

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Lunghezza totale:

11.6 m

Diametro:

60 mm

10 SFERE LED RGB ? 60 mt. 4 con motorino giochi luce trasformatore IP44 imb.: