pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07311094 MAGIC BALLS 20 SFERE LED D.60 RGB - 07311094

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Sfera luminosa

  • Lunghezza complessiva - 7.6 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 5 W

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8004927110943

Codice prodotto

GCP07311094

Cod. produttore

07311094

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Sfera luminosa

Lunghezza complessiva:

7.6 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

5 W

Colore:

Multicolore

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

20

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Classe di protezione:

III

Diametro:

60 mm

MAGIC BALLS 20 SFERE LED RGB ? 60 mt. 7,60 con motorino giochi luce trasformatore IP44 imb.: