pagina iniziale
in esaurimento

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP01809871 20 LUCCIOLETTE LED BIANCHE - 01809871

GIOCOPLAST NATALE SP
copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP01809871 20 LUCCIOLETTE LED BIANCHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Catena di luci

  • Lunghezza totale - 1.9 m

  • Con lampada inclusa - sì

  • Potenza allacciata - 2.3 W

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8004927098715

Codice prodotto

GCP01809871

Cod. produttore

01809871

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Catena di luci

Lunghezza totale:

1.9 m

Con lampada inclusa:

sì

Potenza allacciata:

2.3 W

Colore:

Bianco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

230...230 V

Numero di punti luce:

20

20 LUCCIOLETTE A LED MULTICOLOR IN BUSTA imb.: 60 pezzi per cartone. SCHEDA TECNICA-20 Lucciolette Led in busta Lunghezza luci : 1,90 mt. Lunghezza cavo : 1,50 mt. Lampade Sostituibili : NO Lampade cortocircuitate : NO Effetto : Luce fissa Colore cavo : Scuro Articolo Prolungabile : NO Cavo sostituibile : NO Alim. : Spina 220V IP20. Assorbimento tot. Bianco 2,3 W Multicolor 1,8 W Blu 2,3 W Rosso 1,6 W Giallo 1,6 W.

Un prodotto GIOCOPLAST NATALE SP

Scopri la serie GIOCOPLAST NATALE SP