pagina iniziale
nuovo

GI GAMBARELLI - 1GISX220.V SMP - PRESA TELEFONICA/DATI VERDE LUCIDO - SX220.V

copiacopia
GI GAMBARELLI - 1GISX220.V SMP - PRESA TELEFONICA/DATI VERDE LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Tipologia - Connettore

  • Schermato - no

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032759946416

Codice prodotto

1GISX220.V

Cod. produttore

SX220.V

Produttore

1GI

Categoria:

5e

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Tipologia:

Connettore

Schermato:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Adatto per cavo circolare:

sì

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

sì

Adatto per trefolo:

sì

Colore:

Verde

Trasparente:

no

Presa telefonica in porcellana verde lucido, collezione Simplex. Ø 70 mm, h 45 mm, IP20. Il verde lucido porta un accento cromatico nell'installazione, disponibile in abbinamento con i cavi a vista della stessa gamma. Ogni componente Simplex è prodotto in porcellana di pregio con triplice cottura, che garantisce solidità, colore stabile e una superficie priva di porosità. Funzione: connessione linee telefoniche analogiche RJ11 6P/4C. Dati: RJ11. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta abbinata o direttamente a parete. La collezione Simplex propone impianti a vista con la porcellana come materiale protagonista, disponibile in quattro colori abbinabili tra componenti della stessa collezione.