pagina iniziale
nuovo

GI GAMBARELLI - 1GISX210.N SMP - PRESA UNEL - NERO OPACO - SX210.N

copiacopia
GI GAMBARELLI - 1GISX210.N SMP - PRESA UNEL - NERO OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano P30

  • Colore - Nero

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di prese - 1

  • Tipo di collegamento - Morsetto a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032759946188

Codice prodotto

1GISX210.N

Cod. produttore

SX210.N

Produttore

1GI

Tipologia:

Tipo italiano P30

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di prese:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero di porte USB-C:

0

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Composizione:

Elemento base con parte superiore alloggiamento

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Porcellana

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

70 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Conduttore neutro a connessione:

sì

Contatto di protezione:

Piatto

Numero di contatti attivi (quadrato):

0

Numero di porte USB-A:

0

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

Presa unel internazionale in porcellana nero opaco, collezione Simplex. Ø 70 mm, h 45 mm, IP20. La finitura nera opaca è ottenuta mediante l'utilizzo di un colorante perfettamente comprente per garantire un colore uniforme. Ogni componente Simplex è prodotto in porcellana di pregio con triplice cottura, che garantisce solidità, colore stabile e una superficie priva di porosità. Funzione: alimentazione con spina UNEL P30/P11 con terra. Dati: 16A 250V~. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta abbinata o direttamente a parete. La collezione Simplex propone impianti a vista con la porcellana come materiale protagonista, disponibile in quattro colori abbinabili tra componenti della stessa collezione.