GI GAMBARELLI - 1GISX110.N SMP-INTERR./DEVIAT. ROTATIVO NERO OPACO - SX110.N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Deviatore
Tipo di comando - Manopola
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Nero
Numero di bascule di azionamento - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8032759946164
Codice prodotto
1GISX110.N
Cod. produttore
SX110.N
Produttore
1GI
Tipo funzionamento:
Deviatore
Tipo di comando:
Manopola
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Nero
Numero di bascule di azionamento:
0
Composizione:
Elemento base con alloggiamento completo
Interruttore a tasto:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
sì
Tipo superficie:
Opaco
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale:
Porcellana
Qualità del materiale:
Porcellana
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Stampa/marcatura:
Senza
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
70 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Altezza dell'apparecchio:
65 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Profondità dell'apparecchio:
70 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Nero