pagina iniziale

GI GAMBARELLI - 1GISX01200.N SMP-ISOLATORI NERI OPACHI D20 25PZ. - SX01200.N

copiacopia
GI GAMBARELLI - 1GISX01200.N SMP-ISOLATORI NERI OPACHI D20 25PZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Altro

  • Qualità del materiale - Altro

  • Colore - Altro

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8032759946157

Codice prodotto

1GISX01200.N

Cod. produttore

SX01200.N

Produttore

1GI

Materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Altro

Isolatori in porcellana con colorazione nera Ø 20 mm, h 25 mm. Confezione da 25 pezzi con viti e tasselli inclusi. La porcellana Simplex è sottoposta a triplice cottura per garantire qualità e durabilità. Gli isolatori portano continuità cromatica all'installazione: stessa porcellana degli interruttori e delle prese Simplex. Adatti per cavi fino a 3 conduttori. Fissaggio diretto a parete. Compatibili con i cavi a vista della gamma GI Gambarelli. Disponibili nelle quattro colorazioni della collezione Simplex (bianco lucido, nero opaco, tortora lucido, verde lucido) per coordinare l'intero impianto a vista.