GI GAMBARELLI - 1GIAX00211 ARD - PRESA SCHUKO TEDESCA 16A 250V - AX00211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore - Bianco
Tipo di montaggio - A parete
Numero di prese - 1
Tipo di collegamento - Morsetto a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8032759945952
Codice prodotto
1GIAX00211
Cod. produttore
AX00211
Produttore
1GI
Tipologia:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore:
Bianco
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di prese:
1
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero di porte USB-C:
0
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Composizione:
Elemento base con parte superiore alloggiamento
Con lampada di segnalazione:
no
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Senza
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Senza
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Porcellana
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Con interruttore on/off:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
67 mm
Altezza dell'apparecchio:
60 mm
Profondità dell'apparecchio:
67 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Conduttore neutro a connessione:
sì
Contatto di protezione:
Piatto
Numero di contatti attivi (quadrato):
0
Numero di porte USB-A:
0
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no