pagina iniziale
nuovo

GI GAMBARELLI - 1GIAX00130 ARD - PULSANTE A PRESSIONE - ORO LUCIDO - AX00130

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Nero

  • Numero di bascule di azionamento - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032759945914

Codice prodotto

1GIAX00130

Cod. produttore

AX00130

Produttore

1GI

Tipo funzionamento:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Nero

Numero di bascule di azionamento:

0

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

sì

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Porcellana

Qualità del materiale:

Porcellana

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Stampa/marcatura:

Senza

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

62 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza dell'apparecchio:

53 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

62 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Oro

Pulsante campanello in porcellana ardesia con tasto dorato lucido, collezione Ardesia. Ø 60 mm, h 67 mm, IP20.Il tasto dorato crea un contrasto luminoso con la porcellana ardesia opaca. La porcellana grezza ardesia è pensata per ambienti industrial, moderni e vintage, dove il design etereo e il colore antracite diventano un elemento di carattere. Funzione: comando ad impulso per campanelli e temporizzatori. Dispositivo idoneo per la connessione e il controllo con interfacce domotiche, relè o dimmer varialuce. Dati: 2A 12VDC. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta abbinata o su tubo incassato, senza richiedere una scatola incassata.