GI GAMBARELLI - 1GI31.254.00 FUS PRESA FRANCESE - 31.254.00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore - Ottone
Tipo di montaggio - A parete
Corrente nominale - 16 A
Tipo di collegamento - Morsetto a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8032759932419
Codice prodotto
1GI31.254.00
Cod. produttore
31.254.00
Produttore
1GI
Tipologia:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore:
Ottone
Tipo di montaggio:
A parete
Corrente nominale:
16 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero di porte USB-C:
0
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Con lampada di segnalazione:
no
Numero moduli da frutto:
1
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Senza
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Colore metallizzato:
sì
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Materiale:
Ceramica
Qualità del materiale:
Porcellana
Protezione della superficie:
Spazzolato
Tipo superficie:
Opaco
Con interruttore on/off:
no
Inserto centrale ruotato:
sì
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
88 mm
Altezza dell'apparecchio:
60 mm
Profondità dell'apparecchio:
88 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Conduttore neutro a connessione:
sì
Contatto di protezione:
Tondo
Numero di contatti attivi (quadrato):
0
Numero di porte USB-A:
0
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no


