pagina iniziale
nuovo

GI GAMBARELLI - 1GI31.150.14 FUS INT. ROT. TAPPARELLE CLASSICO BIANCO - 31.150.14

copiacopia
GI GAMBARELLI - 1GI31.150.14 FUS INT. ROT. TAPPARELLE CLASSICO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032759946973

Codice prodotto

1GI31.150.14

Cod. produttore

31.150.14

Produttore

1GI

Tipo funzionamento:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

2

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Porcellana

Qualità del materiale:

Porcellana

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Stampa/marcatura:

Senza

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

80 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza dell'apparecchio:

65 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

80 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Bronzo

Interruttore per tapparelle con corpo in porcellana bianca e basetta in ottone brunito, sistema Fusion. Ø 80 mm, IP20. La base in ottone riceve una finitura finale a cera anziché vernice trasparente, il che consente all'ottone di ossidarsi lentamente e sviluppare una patina naturale variabile nel tempo. Il contrasto tra la porcellana bianca lucida e l'ottone brunito è il tratto caratteristico del sistema Fusion, che richiama uno stile artigianale di qualità. Funzione: comando a tre posizioni per tapparelle e veneziane. Dati: 10AX 250V~. La base Ø 80 mm è predisposta con foro ØF 16 per il collegamento diretto dei tubi Ø 16 del sistema, mantenendo continuità ed eleganza nell'impianto.