pagina iniziale
nuovo

GI GAMBARELLI - 1GI31.100.14.RX FUS INTERR./DEVIAT. LUMINOSO CLASS.BRUNI - 31.100.14.RX

copiacopia
GI GAMBARELLI - 1GI31.100.14.RX FUS INTERR./DEVIAT. LUMINOSO CLASS.BRUNI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Manopola

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032759946812

Codice prodotto

1GI31.100.14.RX

Cod. produttore

31.100.14.RX

Produttore

1GI

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Manopola

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

0

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

Si

Con piastra di montaggio:

sì

Funzione di illuminazione:

Illuminato (on)

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Porcellana

Qualità del materiale:

Porcellana

Tipo di illuminazione:

LED non sostituibile

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Stampa/marcatura:

Senza

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

80 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza dell'apparecchio:

74 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

80 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Bronzo

Interruttore/deviatore luminoso con corpo in porcellana bianca e basetta in ottone brunito, sistema Fusion. Ø 80 mm, IP20. La base in ottone riceve una finitura finale a cera anziché vernice trasparente, il che consente all'ottone di ossidarsi lentamentee sviluppare una patina naturale variabile nel tempo. Il contrasto tra la porcellana bianca lucida e l'ottone brunito è il tratto caratteristico del sistema Fusion, che richiama uno stile artigianale di qualità. Funzione: deviazione con segnalazione luminosa a LED integrata. Dati: 10AX 250V~. LED integrato. La base Ø 80 mm è predisposta con foro ØF 16 per il collegamento diretto dei tubi Ø 16 del sistema, mantenendo continuità ed eleganza nell'impianto.