pagina iniziale

GI GAMBARELLI - 1GI22918 CAVO TONDO SETA FERRO 3X0,75 MT.50 - 22918

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di fili - 3

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 50 M

EAN

8032759229182

Codice prodotto

1GI22918

Cod. produttore

22918

Produttore

1GI

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di fili:

3

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Altro

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza del conduttore a 20 ° C:

26 Ohm/km

Temperatura massima di cortocircuito:

160 °C

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

70...70 °C

Guaina protettiva:

PVC

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

5.8 mm

Tensione nominale U:

300 V

Forma del conduttore:

Tondo

Adatto come cavo di installazione:

sì

Integrità del circuito secondo EN 50200 allegato E:

no

Cavo tondo rivestito di seta, colorazione ferro, sezione 3x0,75 mm². Il profilo tondo in seta si affianca naturalmente alle rosette e agli altri accessori della collezione. La seta conferisce una lucentezza uniforme e morbidezza al tatto, con il colore ferro — grigio scuro opaco, di ispirazione industriale. Sezione 3x0,75 mm², tensione nominale 300/500 V. Bobina da 50 m. L'estetica del cavo tondo è progettata per essere coerente con quella dei cavi a vista della stessa gamma, così da risultare discreta earmoniosa nell'impianto complessivo. Il profilo circolare si adatta a qualsiasi percorso: verticale, orizzontale o a soffitto, senza l'effetto appiattito caratteristico del cavo piatto.