pagina iniziale

GI GAMBARELLI - 1GI20.210.00 ARR (T) PRESA UNEL - 20.210.00

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano P30

  • Colore - Bianco

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Numero di prese - 1

  • Tipo di collegamento - Morsetto a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032759931863

Codice prodotto

1GI20.210.00

Cod. produttore

20.210.00

Produttore

1GI

Tipologia:

Tipo italiano P30

Colore:

Bianco

Tipo di montaggio:

Incasso

Numero di prese:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero di porte USB-C:

0

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Composizione:

Elemento base con parte superiore alloggiamento

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Porcellana

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

42 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Conduttore neutro a connessione:

sì

Contatto di protezione:

Piatto

Numero di contatti attivi (quadrato):

0

Numero di porte USB-A:

0

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

Presa unel internazionale in porcellana bianca, collezione Arreda Tonda. Dimensioni della cover in porcellana: 52×52 mm, IP20. I frutti della serie Arreda si montano su scatola da incasso standard Europeo tipo 502 e necessitano della placca di finitura.La collezione Arreda Tonda propone componenti con una cura formale che va oltre lo standard impiantistico. Funzione: alimentazione con spina UNEL P30/P11 con terra. Dati elettrici: 16A 250V~. Per scatola standard europeo (502). Adatta per abitazioni, strutture ricettive e spazi commerciali dove l'impianto a vista è parte di una scelta progettuale precisa. Disponibile in cinque finiture abbinabili tra componenti della stessa collezione.