pagina iniziale
nuovo

GI GAMBARELLI - 1GI20.130.51 ARR (T) PULSANTE PER CAMPANELLO OTTONE - 20.130.51

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032759931849

Codice prodotto

1GI20.130.51

Cod. produttore

20.130.51

Produttore

1GI

Tipo funzionamento:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incasso

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

0

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Porcellana

Qualità del materiale:

Porcellana

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Stampa/marcatura:

Senza

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

39 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Oro

Pulsante per campanello in porcellana bianca, collezione Arreda Tonda. Dimensioni della cover in porcellana: 52×52 mm, altezza totale 50,5 mm, IP20. La collezione Arreda Tonda propone componenti con una cura formale che va oltre lo standard impiantistico. Funzione: segnalazione ad impulso per suonerie e citofoni. Dispositivo idoneo per la connessione e il controllo con interfacce domotiche, relè o dimmer varialuce. Dati elettrici: 2A 12V~. Per scatola standard europeo (502) o installazione a vista diretta.