pagina iniziale
nuovo

GI GAMBARELLI - 1GI20.110.13 ARR (T) INTERR./DEVIAT.ROT. BUTTERFLY RA - 20.110.13

copiacopia
GI GAMBARELLI - 1GI20.110.13 ARR (T) INTERR./DEVIAT.ROT. BUTTERFLY RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Manopola

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032759938794

Codice prodotto

1GI20.110.13

Cod. produttore

20.110.13

Produttore

1GI

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Manopola

Tipo di montaggio:

Incasso

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

0

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Porcellana

Qualità del materiale:

Porcellana

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Stampa/marcatura:

Senza

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

50.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Rame

Interruttore/deviatore rotativo in rame anticato con manopola sagomata profilo Butterfly, collezione Arreda Tonda. Dimensioni della cover in porcellana: 52×52 mm, altezza totale 50,5 mm, IP20. La manopola sagomata Butterfly caratterizza visivamente il comando e ne facilita l'azionamento. La collezione Arreda Tonda abbina meccanismi certificati a finiture metalliche e di porcellana per installazioni ad incasso. Funzione: accensione, spegnimento e deviazione su due vie. Dati elettrici: 10AX 250V~. Per scatola standard europeo (502). Adatta per abitazioni, strutture ricettive e spazi commerciali dove l'impianto a vista è parte di una scelta progettuale precisa. Disponibile in cinque finiture abbinabili tra componenti della stessa collezione.