pagina iniziale
nuovo

GI GAMBARELLI - 1GI18005 CAVO TRECCIA COTONE MM 2 X 2.5 MT. 100 - 18005

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di fili - 2

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 100 M

EAN

8032759180056

Codice prodotto

1GI18005

Cod. produttore

18005

Produttore

1GI

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Numero di fili:

2

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Altro

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza del conduttore a 20 ° C:

13.5 Ohm/km

Temperatura massima di cortocircuito:

160 °C

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Bianco

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

70...70 °C

Guaina protettiva:

PVC

Geometria del cavo:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

8.7 mm

Tensione nominale U:

750 V

Forma del conduttore:

Tondo

Adatto come cavo di installazione:

sì

Integrità del circuito secondo EN 50200 allegato E:

no

Cavo tipo treccia rivestito di cotone, colorazione cotone naturale, sezione 2x2,5 mm², tensione nominale 450/750 V. Il rivestimento in cotone naturale conferisce al cavo una texture opaca e leggermente rugosa, di aspetto artigianale. Adatto a finiture rustiche, provenzali e a stili dove il materiale grezzo è un valore estetico. Adatto per lampade a sospensione e corpi illuminanti bifilari di media e alta potenza. Bobina da 100 m. I cavi GI Gambarelli per impianti a vista sono disponibili in seta, cotone e juta, con una gamma colori pensata per abbinarsi ai componenti elettrici e agli accessori della stessa collezione.