pagina iniziale
nuovo

GI GAMBARELLI - 1GI10911 CAVO TRECCIA FERRO MM 3 X 1.5 MT. 50 - 10911

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di fili - 3

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 50 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

924 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8032759109118

Codice prodotto

1GI10911

Cod. produttore

10911

Produttore

1GI

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di fili:

3

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Altro

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza del conduttore a 20 ° C:

13.5 Ohm/km

Temperatura massima di cortocircuito:

160 °C

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

70...70 °C

Guaina protettiva:

PVC

Geometria del cavo:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

7.9 mm

Tensione nominale U:

750 V

Forma del conduttore:

Tondo

Adatto come cavo di installazione:

sì

Integrità del circuito secondo EN 50200 allegato E:

no

Cavo tipo treccia rivestito di seta, colorazione ferro, sezione 3x1,5 mm², tensione nominale 450/750 V. Finitura ferro: grigio scuro opaco, di ispirazione industriale. La guaina intrecciata in seta offre una texture fine e uniforme, morbida al tatto, contenuta del colore garantita da fili tinti in massa secondo le norme Reach. Adatto per lampade a sospensione, interruttori, prese e corpi illuminanti con messa a terra. Bobina da 50 m. I cavi GI Gambarelli sono progettati per impianti a vista in cui l'estetica del cavo è parte integrante del progetto, in continuità con interruttori, prese e accessori della stessa collezione.