GI GAMBARELLI - 1GI10405 CAVO TRECCIA NERO MM 2 X 2.5 MT. 100 - 10405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 2
sezione nominale del conduttore - 0.28 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Fascio
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8032759104052
Codice prodotto
1GI10405
Cod. produttore
10405
Produttore
1GI
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
2
sezione nominale del conduttore:
0.28 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
Senza
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Numero di elementi del trefolo:
1
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Armatura:
Senza
Superficie conduttore:
Stagnato
Specifica isolamento fili:
Altro
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
3.6 mm
Adatto come cavo telefonico:
sì
Adatto come cavo dati per computer:
no
Adatto come cavo di segnalazione:
no
Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza:
no
Filo di continuità:
no
Con cordino di strappo:
no
Tensione nominale U:
400 V


