GI GAMBARELLI - 1GI10401 CAVO TRECCIA NERO MM 2 X 0.50 MT. 100 - 10401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di fili - 2
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Altro
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
468 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8032759104014
Codice prodotto
1GI10401
Cod. produttore
10401
Produttore
1GI
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di fili:
2
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Altro
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza del conduttore a 20 ° C:
39 Ohm/km
Temperatura massima di cortocircuito:
160 °C
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
70...70 °C
Guaina protettiva:
PVC
Geometria del cavo:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
4.8 mm
Tensione nominale U:
500 V
Forma del conduttore:
Tondo
Adatto come cavo di installazione:
sì
Integrità del circuito secondo EN 50200 allegato E:
no