GI GAMBARELLI - 1GI10205 CAVO TRECCIA GRIGIO MM 2 X 2.5 MT. 100 - 10205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Numero di fili - 2
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Altro
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
100 M
EAN
8032759102058
Codice prodotto
1GI10205
Cod. produttore
10205
Produttore
1GI
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Numero di fili:
2
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Altro
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza del conduttore a 20 ° C:
13.5 Ohm/km
Temperatura massima di cortocircuito:
160 °C
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
70...70 °C
Guaina protettiva:
PVC
Geometria del cavo:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
8.7 mm
Tensione nominale U:
750 V
Forma del conduttore:
Tondo
Adatto come cavo di installazione:
sì
Integrità del circuito secondo EN 50200 allegato E:
no


