pagina iniziale

GI GAMBARELLI - 1GI01140.02 BASETTA PER SEMI-INCASSO A 2 POSTI - 01140.02

copiacopia
GI GAMBARELLI - 1GI01140.02 BASETTA PER SEMI-INCASSO A 2 POSTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di protezione cavi

  • Adatto per scatola da incasso - no

  • Adatto per scatola centrale - sì

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032759946843

Codice prodotto

1GI01140.02

Cod. produttore

01140.02

Produttore

1GI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Piastra di protezione cavi

Adatto per scatola da incasso:

no

Adatto per scatola centrale:

sì

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Basetta 'Essenza' in noce antico a 2 posti, per il montaggio di interruttori e prese della linea GI Gambarelli su scatola tonda standard italiano. Realizzata in noce antico, un legno dalla grana stretta e dai toni caldi che vanno dal miele al marrone profondo con sfumature rossastre. La superficie è trattata per esaltare le venature naturali e proteggerla dall'umidità e dall'usura quotidiana. Dimensioni adatte a 2 posti per scatola tonda standard italiano. Fissaggio a gaffe metalliche su scatola con forigià predisposti. Compatibile con i meccanismi elettrici della gamma GI Gambarelli. Fa parte della linea di basi in legno naturale GI Gambarelli, per coordinare l'impianto a vista con le superfici e i materiali dell'ambiente circostante.