GI GAMBARELLI - 1GI01140.01 BASETTA PER SEMI-INCASSO A 1 POSTO - 01140.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di protezione cavi
Adatto per scatola da incasso - no
Adatto per scatola centrale - sì
Accessorio - sì
Parte di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032759946836
Codice prodotto
1GI01140.01
Cod. produttore
01140.01
Produttore
1GI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Piastra di protezione cavi
Adatto per scatola da incasso:
no
Adatto per scatola centrale:
sì
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
Basetta 'Essenza' in noce antico a 1 posto, per il montaggio di interruttori e prese della linea GI Gambarelli su scatola tonda standard italiano. Realizzata in noce antico, un legno dalla grana stretta e dai toni caldi che vanno dal miele al marrone profondo con sfumature rossastre. La superficie è trattata per esaltare le venature naturali e proteggerla dall'umidità e dall'usura quotidiana. Dimensioni adatte a 1 posto per scatola tonda standard italiano. Fissaggio a gaffe metalliche su scatola con forigià predisposti. Compatibile con i meccanismi elettrici della gamma GI Gambarelli. Fa parte della linea di basi in legno naturale GI Gambarelli, per coordinare l'impianto a vista con le superfici e i materiali dell'ambiente circostante.


