GI GAMBARELLI - 1GI01138 ROSETTA RAME PER SCATOLA 503 - 01138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo
Materiale - Altro
Colore - Marrone
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
2 PZ
EAN
8032759011381
Codice prodotto
1GI01138
Cod. produttore
01138
Produttore
1GI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento decorativo
Materiale:
Altro
Colore:
Marrone
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Diametro:
85 mm
Rosetta in finitura rame con bordo svasato, sagomata per ospitare due frutti affiancati su scatola tonda standard italiano (503). Diametro esterno Ø 75–85 mm. Confezione da 2 pezzi. Si posiziona tra la parete e i due corpi dei frutti in porcellana, allineando i cavi con la superficie e garantendo continuità estetica tra i componenti. Predisposta con fori di fissaggio compatibili con la scatola tonda standard italiano 503. La finitura rame metallizzata crea un contrasto caldo con i cavi in seta, abbinandosi alle finiture metalliche della gamma. Il legno è appositamente morbido per garantire una migliore aderenza su superfici non planari, come roccia, pietra a spacco o sasso. Non presenta fori di passaggio cavo sul corpo della rosetta.


