pagina iniziale
nuovo

GI GAMBARELLI - 1GI01127 ROSETTA GREZZA TONDA D 100 - 01127

copiacopia
GI GAMBARELLI - 1GI01127 ROSETTA GREZZA TONDA D 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo

  • Materiale - Altro

  • Colore - Marrone

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032759011275

Codice prodotto

1GI01127

Cod. produttore

01127

Produttore

1GI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Elemento decorativo

Materiale:

Altro

Colore:

Marrone

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Diametro:

125 mm

Rosetta circolare in legno grezzo con bordo tondo (convesso), adatta a frutti di circa Ø 100 mm. Diametro esterno Ø 110–125 mm. Confezione da 2 pezzi. Si posiziona tra la parete e il corpo del frutto in porcellana, allineando il cavo con la superficie. Storicamente nata per isolare elettricamente la porcellana dalla parete, resta oggi un elemento che rifinisce e valorizza l'installazione. Il legno grezzo conserva venature a vista e pori aperti, ideale per ambienti rustici e naturali. Il legno è appositamente morbido per garantire una migliore aderenza su superfici non planari, come roccia, pietra a spacco o sasso. Il modello Ø 100 mm è predisposto con foro centrale per l'inserimento di un tubo proveniente dalla parete, utile quando abbinata a scatole di derivazione o rosoni.