pagina iniziale
nuovo

GI GAMBARELLI - 1GI01124 ROSETTA BIANCA D 100 - 01124

copiacopia
GI GAMBARELLI - 1GI01124 ROSETTA BIANCA D 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di protezione cavi

  • Adatto per scatola da incasso - no

  • Adatto per scatola centrale - sì

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - sì

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032759011244

Codice prodotto

1GI01124

Cod. produttore

01124

Produttore

1GI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Piastra di protezione cavi

Adatto per scatola da incasso:

no

Adatto per scatola centrale:

sì

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Rosetta circolare in finitura bianca con bordo svasato, adatta a frutti di circa Ø 100 mm. Diametro esterno Ø 110–125 mm. Confezione da 2 pezzi. Si posiziona tra la parete e il corpo del frutto in porcellana, allineando il cavo con la superficie. Storicamente nata per isolare elettricamente la porcellana dalla parete, resta oggi un elemento che rifinisce e valorizza l'installazione. La finitura bianca si integra con qualsiasi contesto, dal minimal al provenzale. Il legno è appositamente morbido per garantire una migliore aderenza su superfici non planari, come roccia, pietra a spacco o sasso. Il modello Ø 100 mm è predisposto con foro centrale per l'inserimento di un tubo proveniente dalla parete, utile quando abbinata a scatole di derivazione o rosoni.