pagina iniziale
nuovo

GI GAMBARELLI - 1GI01119 ROSETTA RAME TONDA D 80 - 01119

copiacopia
GI GAMBARELLI - 1GI01119 ROSETTA RAME TONDA D 80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di protezione cavi

  • Adatto per scatola da incasso - no

  • Adatto per scatola centrale - sì

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - sì

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032759011190

Codice prodotto

1GI01119

Cod. produttore

01119

Produttore

1GI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Piastra di protezione cavi

Adatto per scatola da incasso:

no

Adatto per scatola centrale:

sì

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Rosetta circolare in finitura rame con bordo tondo (convesso), adatta a frutti di circa Ø 80 mm. Diametro esterno Ø 95–105 mm. Confezione da 2 pezzi. Si posiziona tra la parete e il corpo del frutto in porcellana, allineando il cavo con la superficie. Storicamente nata per isolare elettricamente la porcellana dalla parete, resta oggi un elemento che rifinisce e valorizza l'installazione. La finitura rame metallizzata crea un contrasto caldo con i cavi in seta, abbinandosi alle finiture metalliche della gamma. Il legno è appositamente morbido per garantire una migliore aderenza su superfici non planari, come roccia, pietra a spacco o sasso.