GI GAMBARELLI - 1GI01118 ROSETTA RAME D 80 - 01118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di protezione cavi
Adatto per scatola da incasso - no
Adatto per scatola centrale - sì
Accessorio - sì
Parte di ricambio - sì
Confezione
2 PZ
EAN
8032759011183
Codice prodotto
1GI01118
Cod. produttore
01118
Produttore
1GI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Piastra di protezione cavi
Adatto per scatola da incasso:
no
Adatto per scatola centrale:
sì
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
Rosetta circolare in finitura rame con bordo svasato, adatta a frutti di circa Ø 80 mm. Diametro esterno Ø 95–105 mm. Confezione da 2 pezzi. Si posiziona tra la parete e il corpo del frutto in porcellana, allineando il cavo con la superficie. Storicamente nata per isolare elettricamente la porcellana dalla parete, resta oggi un elemento che rifinisce e valorizza l'installazione. La finitura rame metallizzata crea un contrasto caldo con i cavi in seta, abbinandosi alle finiture metalliche della gamma. Il legno è appositamente morbido per garantire una migliore aderenza su superfici non planari, come roccia, pietra a spacco o sasso.