pagina iniziale
nuovo

GI GAMBARELLI - 1GI01107 ROSETTA GREZZA TONDA D 60 - 01107

copiacopia
GI GAMBARELLI - 1GI01107 ROSETTA GREZZA TONDA D 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di protezione cavi

  • Adatto per scatola da incasso - no

  • Adatto per scatola centrale - sì

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - sì

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032759011077

Codice prodotto

1GI01107

Cod. produttore

01107

Produttore

1GI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Piastra di protezione cavi

Adatto per scatola da incasso:

no

Adatto per scatola centrale:

sì

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Rosetta circolare in legno grezzo con bordo tondo (convesso), adatta a frutti di circa Ø 60 mm. Diametro esterno Ø 75–85 mm. Confezione da 2 pezzi. Si posiziona tra la parete e il corpo del frutto in porcellana, allineando il cavo con la superficie. Storicamente nata per isolare elettricamente la porcellana dalla parete, resta oggi un elemento che rifinisce e valorizza l'installazione. Il legno grezzo conserva venature a vista e pori aperti, ideale per ambienti rustici e naturali. Il legno è appositamente morbido per garantire una migliore aderenza su superfici non planari, come roccia, pietra a spacco o sasso. Non presenta fori di passaggio cavo; il foro può essere praticato al bisogno nel punto desiderato.