pagina iniziale
nuovo

GI GAMBARELLI - 1GI00250 PRESA FRANCESE - 00250

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Colore - Bianco

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di prese - 1

  • Tipo di collegamento - Morsetto a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032759002501

Codice prodotto

1GI00250

Cod. produttore

00250

Produttore

1GI

Tipologia:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Colore:

Bianco

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di prese:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero di porte USB-C:

0

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Composizione:

Elemento base con parte superiore alloggiamento

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Porcellana

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

67 mm

Altezza dell'apparecchio:

60 mm

Profondità dell'apparecchio:

67 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Conduttore neutro a connessione:

sì

Contatto di protezione:

Tondo

Numero di contatti attivi (quadrato):

0

Numero di porte USB-A:

0

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

Presa francese in porcellana bianca con smalto lucido trasparente, collezione White Italy. Dimensioni: Ø 60 mm, IP20. La porcellana bianca è frutto di una triplice cottura che conferisce compattezza, bianco brillante e resistenza nel tempo. La superficiesmaltata è priva di porosità e non soggetta ad ingiallimento. Funzione: alimentazione con spina francese a perno. Dati elettrici: 16A 250V~. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta in legno abbinata o su tubo incassato. La linea White Italy è pensata principalmente per ristrutturazioni conservative, dove non è possibile installare impianti tradizionali sotto traccia, e per contesti che ricercano uno stile vintage o di carattere artigianale.