pagina iniziale
nuovo

GI GAMBARELLI - 1GI00150.11 INTERRUTT. ROT. TAPPERELLE CLASSICO OTTO - 00150.11

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Commutatore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032759946874

Codice prodotto

1GI00150.11

Cod. produttore

00150.11

Produttore

1GI

Tipo funzionamento:

Commutatore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

2

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Porcellana

Qualità del materiale:

Porcellana

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Stampa/marcatura:

Senza

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

62 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza dell'apparecchio:

68 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

62 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Oro

Interruttore in porcellana bianca con smalto lucido trasparente, collezione White Italy. Dimensioni: Ø 60 mm, h 67 mm, IP20. La porcellana bianca è frutto di una triplice cottura che conferisce compattezza, bianco brillante e resistenza nel tempo. La superficie smaltata è priva di porosità e non soggetta ad ingiallimento. Funzione: impulso elettrico per apertura/chiusura di oscuranti. Dati elettrici: 10AX 250V~. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta in legno abbinata o su tubo incassato.La linea White Italy è pensata principalmente per ristrutturazioni conservative, dove non è possibile installare impianti tradizionali sotto traccia, e per contesti che ricercano uno stile vintage o di carattere artigianale.