GI GAMBARELLI - 1GI00109 INTERRUTTORE A CHIAVETTA 1A - 00109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'interruttore - Interruttore on/off
Numero di poli - 1
Con posizione zero (off) - sì
Numero di posizioni di commutazione - 2
Corrente nominale permanente Iu - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
8032759001092
Codice prodotto
1GI00109
Cod. produttore
00109
Produttore
1GI
Esecuzione dell'interruttore:
Interruttore on/off
Numero di poli:
1
Con posizione zero (off):
sì
Numero di posizioni di commutazione:
2
Corrente nominale permanente Iu:
1 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio per montaggio sporgente
Con ritorno in posizione zero:
no
Dimensione della targa frontale:
67×67 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
12 V
Tipologia di azionamento:
Chiave
Adatto per montaggio distributore:
no
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
no


