DKC EUROPE - Cassa serie CE 700x500x200 mm con pannello di cablaggio e PC R5CE0752 - R5CE0752

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 700 mm
Materiale - acciaio
profondità - 200 mm
colore - grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603066274
Codice prodotto
SMR5CE0752
Cod. produttore
R5CE0752
Produttore
RMBR5CE0752
Larghezza:
500 mm
Altezza:
700 mm
Materiale:
acciaio
profondità:
200 mm
colore:
grigio
con piastra di montaggio:
Sì
adatto per installazione esterna:
No
con porta di visione:
No
grado di protezione (IP):
IP66
tetto inclinato:
No
qualità del materiale:
altri
numero di porte:
1
indipendente:
Sì
resistenza agli urti:
IK10
accoppiabile:
No
fissaggio al palo:
No
numero di serrature:
2
piastra di montaggio a profondità regolabile:
No
incasso a parete:
Sì
con porta di ventilazione:
No
Modello da parete da terra:
Sì
esecuzione EMC:
No
con porta posteriore:
No
adatto per montaggio metrico:
No
tipo di protezione (NEMA):
4
Modello ad angolo:
No
Montaggio intermedio:
No
Tipo superficie:
verniciato
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
112 W
numero RAL:
7035
montaggio a parete:
Sì
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
1962 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
1962 N


