pagina iniziale

GEWISS - GEWGWS4421AH830 SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI 60 30K - GWS4421AH830

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWS4421AH830 SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI 60 30K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 189 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4554 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035063336

Codice prodotto

GEWGWS4421AH830

Cod. produttore

GWS4421AH830

Produttore

GEW

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

189 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Dimming DALI:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Grigio

Dimming 0-10 V:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Portalampada:

Senza

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Dimming Zigbee:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Apparecchio cablato:

sì

Dimming programmabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming RF:

no

Corrente nominale:

250...250 mA

Alimentatore intercambiabile:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming taglio di fase discendente:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Larghezza:

504 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Lunghezza:

700 mm

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Materiale del riflettore:

Plastica

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

90 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Colore del riflettore:

Argento

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Altezza/profondità:

114 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Con copertura protettiva:

sì

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

7

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Comando via Bluetooth:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

11

Riflettore - tipo/modello GEWGWS4421AH830 - SMART 4 HB 4M ST.AL.DALI 60 30K

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS