GEWISS - GEWGWS4122AQ830 SMART[4]LB 1M C.PAS.ON/OFF ELL.30K - GWS4122AQ830
![GEWISS - GEWGWS4122AQ830 SMART[4]LB 1M C.PAS.ON/OFF ELL.30K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ImgLum_SMART-4-1M-Grey-RAL-7035_StillLife_Photo_MainAngle.jpg?84758479866B609099B2BB91C7A48F879D86A6997F6B5D659D729BB7B7B05D869191817C826A6593A3B9BDB1BE83999AB5A4A4ADC1AB9F939DA6BDB393A597A0B573BEB5B9&ts=1793300338531)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 48 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1287 Kg CO₂-eq
EAN
8034035062230
Codice prodotto
GEWGWS4122AQ830
Cod. produttore
GWS4122AQ830
Produttore
GEW
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
48 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Dimming 0-10 V:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Portalampada:
Senza
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Dimming Zigbee:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Apparecchio cablato:
sì
Dimming programmabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimming RF:
no
Corrente nominale:
250...250 mA
Alimentatore intercambiabile:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Lente refrattore
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Dimming taglio di fase discendente:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Larghezza:
253 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Lunghezza:
383 mm
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Materiale del riflettore:
Plastica
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
90 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Colore del riflettore:
Argento
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
efficienza luminosa della lampada:
142...142 lm/W
Multi-angolo del fascio:
No
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
6800...6800 lm
Flusso luminoso regolabile:
No
Altezza/profondità:
113 mm
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Con copertura protettiva:
sì
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
10
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Comando via Bluetooth:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
17
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


