GEWISS - GEWGWS4120BC840 SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF HLO ASI.40K - GWS4120BC840
![GEWISS - GEWGWS4120BC840 SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF HLO ASI.40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4120BC840_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B61668087977D86678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1793300315262)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 64 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1287 Kg CO₂-eq
EAN
8034035055539
Codice prodotto
GEWGWS4120BC840
Cod. produttore
GWS4120BC840
Produttore
GEW
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
64 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Dimming 0-10 V:
no
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Portalampada:
Senza
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Dimming Zigbee:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Apparecchio cablato:
sì
Dimming programmabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimming RF:
no
Corrente nominale:
330...330 mA
Alimentatore intercambiabile:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Lente refrattore
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Dimming taglio di fase discendente:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Larghezza:
253 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Lunghezza:
383 mm
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Materiale del riflettore:
Plastica
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
90 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Colore del riflettore:
Argento
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Altezza/profondità:
113 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Con copertura protettiva:
sì
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
10
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Comando via Bluetooth:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
17
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


