pagina iniziale

GEWISS - GEWGWR5191 VISIERA ROAD5 MINI - GWR5191

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWR5191 VISIERA ROAD5 MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 0 mm

  • Larghezza - 330 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8034035007439

Codice prodotto

GEWGWR5191

Cod. produttore

GWR5191

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

330 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

0 mm

Trasparente:

no

ROAD [5] Apparecchio LED per illuminazione stradale - Road [5] è la gamma di apparecchi d’illuminazione a LED che completa l’offerta per applicazioni stradali ed urbane. La famiglia è stata progettata per offrire migliori prestazioni illuminotecniche, semplificare l’installazione e la manutenzione degli apparecchi e favorire il massimo risparmio energetico. Road [5] è la soluzione ideale per illuminare tutte le tipologie di strade urbane ed extraurbane, rotonde, grandi aree esterne e parcheggi, sia in impianti nuovi che in quelli già esistenti.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS