pagina iniziale

GEWISS - GEWGWP2184CB SMARTPRO2.0 1M 4000K CRI80 A1 DALI CL2 - GWP2184CB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWP2184CB SMARTPRO2.0 1M 4000K CRI80 A1 DALI CL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035029615

Codice prodotto

GEWGWP2184CB

Cod. produttore

GWP2184CB

Produttore

GEW

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

700...700 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimmerazione DALI-2:

Dimming DALI:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Diffusore luce:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Colore del riflettore:

Argento

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Uscita della luce:

Diretto

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Regolazione costante del flusso luminoso:

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Potenza totale:

165 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Temperatura colore regolabile:

No

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

17800...17800 lm

Flusso luminoso regolabile:

Stadi

Fattore di potenza:

0.9

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

460 mm

Larghezza:

260 mm

Altezza/profondità:

100 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

4

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile:

2.5...2.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

1

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Faretto / Proiettore - tipo/modello GEWGWP2184CB - SMARTPRO2.0 1M 4000K CRI80 A1 DALI CL2
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS